日本緑十字社
日本緑十字社の 蛍光/メタリック塗料
日本緑十字社の 蛍光塗料
反射塗料スプレー 容量100ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61497566
品番
346011
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。
透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途
金属やコンクリートに。
自転車やヘルメットに。
看板やサインに。
トラスコ品番
107-2545
色
白
容量(mL)
100
高さ(mm)
104
質量(g)
138
タイプ
うすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)
(20℃)15〜30・(冬期)30〜60
主成分
合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ
標準塗布面積(1回塗り)
0.12〜0.16平方
主な用途
金属・コンクリート・プラスチック
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
反射
径(mm)
51