反射塗料スプレー 容量100ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61497575 品番346013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。
透明性の塗料なので下地の色が反映されます。

用途
金属やコンクリートに。
自転車やヘルメットに。
看板やサインに。
トラスコ品番107-2535 容量(mL)100 高さ(mm)104 質量(g)138 タイプうすめ液不要タイプ 乾燥時間(分)(20℃)15〜30・(冬期)30〜60 主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ 標準塗布面積(1回塗り)0.12〜0.16平方 主な用途金属・コンクリート・プラスチック 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性反射 径(mm)51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61497575 346013 38972685 346013 反射スプレー 日本緑十字社 反射スプレー 日本緑十字社 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする