日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
超高輝度蓄光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61497995
品番
364005
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10〜12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途
停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
低照度の環境に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
トラスコ品番
354-0314
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系
色
グリーン
質量(g)
39
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜80
粘着剤
アクリル系
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10
粘着力(N/25mm)
12.95
特性
蓄光