マット固定用テープ(クリアタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61498117 品番262004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マット固定用です。
手で切る事ができます。
床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。
マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。

用途床のマット固定用として。 トラスコ品番354-0306 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)紙管:72 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 クリア 質量(g)367 長さ(m)50 紙管外径(mm)72 引張強度162.5(/25mm) 粘着力(N/10mm)2.7 最大テープ外径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする