365105 マグネットカードケース(A4用紙掲示用) 日本緑十字社 61498318

マグネットカードケース(A4用紙掲示用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード61498318品番365105
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。トラスコ品番354-6786幅(mm)252厚さ(mm)0.4材質/仕上軟質塩ビ、マグネット高さ(mm)311質量(g)104タイプ縦横兼用適合サイズA4適合寸法(mm)210×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする