フルハーネス用LEDベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498345 品番 238243
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。

用途
フルハーネス着用作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり トラスコ品番356-1352 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン サイズフリー 質量(g)300 着丈(cm)40 使用乾電池単3電池×2個(別売) LED色 LEDランプあり 色(本体) 胴回り(cm)約90〜120 丈区分ショート丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする