フルハーネス用安全ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) トラスコ品番353-4276 注文コード61498415 品番238235
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,497
販売価格(税別)
4,088
この商品は色・テープ地色・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。

用途
高所作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり トラスコ品番353-4276 幅(mm)【反射帯】70 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン サイズフリー 質量(g)208 着丈(cm)40 色(本体) 胴回り(cm)90〜120
注意
※洗濯不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする