フルハーネス用ランヤード反射カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61498607 品番238264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅広の反射材で抜群の視認性があります。
面ファスナーで簡単に装着することが可能です。
全メーカー対応です。

用途
フルハーネスランヤード用として。
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番353-5774 材質/仕上反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 ブルー 質量(g)20 本体サイズ(mm)高さ130×上部幅145×下部幅115
注意
※生地は摩擦による色移りや日光により退色することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61498607 238264 26424224 238264 フルハーネス用ランヤード反射カバー 130×上部幅145×下部幅115mm 日本緑十字社 フルハーネス用ランヤード反射カバー 130×上部幅145×下部幅115mm 日本緑十字社 1着 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする