※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製工事用黒板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容無地 トラスコ品番835-4144 注文コード61498615 品番W-670T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は表示内容・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

表面黒板塗料は膜厚ですので書きやすく、消えやすいです。立てかけ足付、チョークポケット付、持手付で便利です。

表示内容無地 質量(kg)1.6 縦(mm)600 横(mm)700 材質本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属 トラスコ品番835-4144 アズワン品番64-8771-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする