フルハーネス用反射帯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498616 品番 241007
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。
ハサミやカッターで簡単にカットができます。
点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。
カットして余った部分は短い部品として活用できます。

用途フルハーネス用反射帯として。 トラスコ品番353-4280 幅(mm)【反射面】50 材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 ホワイト 質量(g)208 適合ベルト幅(mm)45〜47 寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400 本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400 質量(g/枚)52
注意
※カットは反射面の溶接部の中心に合わせて50mm単位で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする