ドア用センサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61498756 品番352075
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

屋内専用です。
ドアにはさむだけの簡単設置できます。
ドアの開閉もスムーズです。
人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。

用途事務所や工場の出入り口に。 トラスコ品番350-6217 セット内容取付金具 幅(mm)124 材質/仕上本体:ABS樹脂、透明レンズ部:PS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)125 奥行(mm)96〜125 センサー感知方式人感・明暗センサー式 光源色 明るさ(Lm)約33 感知距離(m)センサー:正面方向約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする