日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ECOスイッチカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61498896
品番
88100
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
<国内生産>再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。
(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
用途
誤操作防止対策として。
トラスコ品番
569-1299
材質/仕上
再生アクリル
質量(g)
48
取付方式
マグネットタイプ
エコマーク認定
認定
表示内容
無地
内径(mm)
80×40×34
エコマーク認定番号
23 118 001