アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用不織布ワイパー
アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150枚)
注文コード
61499105
品番
AP909H
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
サイズ(inch)
9×9
混率(%)
ポリエステル100
包装形態
スタック包装
質量(g/m
2
)
120
蒸発残留物
≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g
アズワン品番
1-3927-02
切断方法
レーザーカット
吸水性(mL/m
2
)
180
溶出物質
0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm
粒子カウント
<1100/cm2(≧0.5μm)
注意
※測定地です。保証値ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000