ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
道路用標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61499194
品番
395-3720A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
用途
建設現場での仮設設置用に。
トラスコ品番
106-1658
寸法(mm)
600Φ
材質/仕上
鉄板(普通山)
質量(kg)
2.3
文字内容
最高速度20
取付方式
上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ
表示
片面表示
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用フリーリングは別売です。