ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
防火標識 喫煙所
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61499237
品番
828-89
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
喫煙所へ設置する標識です。
用途
分煙対策に。
トラスコ品番
106-4834
寸法(mm)
100×300×1.2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
文字内容
喫煙所 SMOKING AREA
質量(g)
40
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ