デジタル式無災害記録表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61499289 品番 413001
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
電源不要で設置場所を問いません。
更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。

用途職場の無災害活動に。 付属品壁面設置用金具 仕様周囲アルミ枠 材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304 厚さ(mm)23 タイプ【イラスト】男女各1名計2名 取付方式吊り下げタイプ(金具付き) 縦(mm)453 横(mm)603 表示内容無災害記録表・目標日数
注意
※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(
※中央のパーツ除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする