責任者氏名標識 化学物質管理者

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61499359 品番46606
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。

用途責任者等の明示に。 仕様氏名書き込み式、表印刷 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容化学物質管理者

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
社内掲示
株式会社大生工業 様 (建設業・工事業)

価格が安かった割に、作りは確りとしていた。同様のものはモノタロウで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする