メイン画像
カーボーイ
カーボーイの 安全保護テープ
カーボーイの すべり止めテープ
すべり止めポイントテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499429
品番
163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
貼るだけですべり止め効果を発揮します。
用途
ソファに。
すのこに。
座椅子に。
材質
PVC
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
色
こげ茶
主な用途
滑り止め
使用場所
屋内