曜日別特売
HDMCSDH16GCL10VM マイクロSDHCカード HIDISC 61499437

HDMCSDH16GCL10VM マイクロSDHCカード HIDISC 61499437
HDMCSDH16GCL10VM マイクロSDHCカード HIDISC 61499437
HDMCSDH16GCL10VM マイクロSDHCカード HIDISC 61499437

マイクロSDHCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)16
内容量1個注文コード61499437品番HDMCSDH16GCL10VM
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!

用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年アズワン品番65-0435-02対応ファイルFAT32容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする