THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 厨房機器・設備・調理機械
THERMOS(サーモス)の 熱調理機・加熱機器
THERMOS(サーモス)の 業務用炊飯器/保温ジャー
真空断熱シャトルジャー 保温おひつ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大炊飯量
7合
色
煤竹(ススタケ)
注文コード
61500348
品番
GBM-071
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
最大炊飯量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱構造のおひつで高い保温力!
あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途
業務用洗浄機対応
消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)
内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
材質
フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、本体/ステンレス鋼
色
煤竹(ススタケ)
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×235×185
最大炊飯量
7合