真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大炊飯量10合 煤竹(ススタケ) 注文コード61500366 品番GBM-101
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は最大炊飯量・色など10種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造のおひつで高い保温力!
あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。

用途
業務用洗浄機対応
消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)
内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
材質フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)、本体/ステンレス鋼 煤竹(ススタケ) 質量(g)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×235×230 最大炊飯量10合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする