関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの ターンバックル・シャックル
関西マリーンの ターンバックル
リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61500470
品番
呼び18(デッドアイ無し)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
用途
ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
寸法L(mm)
265
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法B1(mm)
38
寸法h(mm)
-
寸法A2(mm)
-
使用長さ(mm)
最大836、最小590
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。