天然木フレームソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61500734 品番 SCS-146(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。どっしりとした天然木のフレームが安心。ボリュームのある座部は、ポケットコイル入りで座り心地もしっかり。座部や、背部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、上面にはポリエステル綿が入ってやわらかなタッチ。
座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには滑りどめ付き。しかりとした肘掛けは、丸みのある加工で優しいデザイン。背もたれクッションも動かせるので、肘側に移動するとカウチスタイルに変身。別売りのオットマン(型番:SCS-64OT)と組み合わせると、さらにゆったりくつろげる空間がつくれます。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1455×770×820 用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き 仕様座面下すき間(cm):16 材質本体・脚部:天然木、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/ポリエステル綿/鋼製バネ 質量(kg)22 耐荷重(kg)180(1シートあたり90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)145.5×77×82 組立時間約60分以上 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)129.5×56
注意
※座部・背部のカバーは着脱や洗濯はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする