ベッドフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61500847 品番 MF-97195(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組立不要で模様替えや移動がしやすい折りたたみ式ベッドフレーム。シングルサイズのマットレスがぴったりサイズ。並べても使えるフラットなつくり。
バンド付属(2つ)で連結も可能。床面下は収納としても使えるゆったりサイズ。立ちあがりやすい床面高さなので、布団からの寝起きが辛い方へもおすすめ。頭側と脚側の区別のないヘッドレス仕様なので、頭部脚部をローテーションして利用可能。

用途ベッドとして。折りたたみ/スチール/組立不要/連結/並べる/寝室/ひとり暮らし/同棲/2人暮らし 材質スチール(粉体塗装) ホワイト サイズシングル 種類折りたたみ式ベッドフレーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)97×195×36、(折りたたみ時)10×97×98 静止耐荷重(kg)200
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※静止耐荷重は保証値ではございません。本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする