※サムネイル

コンパクトに畳める保冷温買物バック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501433 品番1009029
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サッとたたんでコンパクト!
持ち運びに便利なお買物トートバッグ。
内側はアルミ蒸着加工で保冷&保温!
マチ付なのでたっぷり収納できます。
500mlペットボトルが約10本分収納可能。
レジャー用から毎日のお買い物にも大活躍!

材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミニウム ネイビー 質量(g)約200 マチ(cm)14(持ち手含まず) 収納時寸法(cm)約16×16×厚さ2 寸法(幅W×高さH)(cm)約28×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする