※サムネイル

スマホケース iPhoneX/XS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501467 品番1009053
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手帳タイプのiPhone用スマホケースです。iPhone7/8用、iPhone7/8Plus用、iPhoneX/Xs用の3タイプをご用意しました。シックなレザー調の風合いに、アクセントの利いた赤のステッチ。カードポケット×3、フリーポケット×1でカード等を収納可能!

材質本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポりウレタン ブラック 質量(g)約89 タイプ手帳型 対応機種iPhoneX/XS 寸法(cm)約14.5×7.5×2.3(ベルト含む 畳んだ状態) 特性カードポケット・フリーポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする