モノタロウの 研究関連用品・実験用必需品
モノタロウの 架台/スタンド/ホルダー類
モノタロウの ピペット台
ピペットスタンド 回転タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61501520
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
用途
ピペット用のスタンド
材質
ABS、PC
寸法(mm)
Φ180×330
質量(g)
942
掛数(本)
6
注意
※用途以外に使用しないでください。