※サムネイル
アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの オフィス・住居用洗剤
アイメディアの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
洗浄とワックス効果のクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
61501555
品番
1008861
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
成分
アルカリ電解水、ホホバオイル、蜜蝋
適合
自然塗料、合成樹脂塗料仕上げのフローリング・家具、ビニールクロス等
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1平方メートルあたり2〜3回噴射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×5.2×18.8
適さない素材・用途
無塗装の木部・皮や紙、土壁等の水拭きができない物・ガラス・鏡面
使用頻度
月1〜2回
商品タイプ
本体