集塵機 8リッタータンク付

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61501940 品番SCC-150-8
参考基準価格(税別)¥190,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。
粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。

材質台車:SS-400 質量(kg)9 材質(本体)SS+クロムメッキ タンク容量(L)8 本体寸法(mm)Φ328×695 風量(m3/min)必要:1.5〜3.0 材質(タンク)アクリル 排気口Φ65mm 吸込口径(Φmm)50・60
関連資料:(30.86MB)
注意
※液体を吸引する場合は、メーカーの集塵機の接続はできません。
※入口風速は、13〜25m/sで使用できます。 17m/sでの圧力損失に約1.5kPa必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする