軽油缶

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61504468 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。

付属品キャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本 材質ポリエチレン 緑色 容量(L)20 質量(g)1380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×233.5×355 用途軽油の運搬用 仕様ノズル付き、中栓無し 危険物の類別非危険物
注意
※軽油専用容器
※ガソリンは絶対に入れないでください。
※セルフスタンドでは給油できません。
※屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます。
※運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無い事を確認してください。
※5年以上の使用は避けてください。通常使用でも徐々に劣化しています。尚、記載年数(5年)は目安であり、保管・使用状況により異なります。異常や
劣化がある場合は使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
軽油の保管&給油

法改正に伴う緑色タンクでの給油ために購入。
安定感を伴う低い形状は意外と扱い易い。
やがて劣化して汚くなるであろう
貼られているラベルを剥がしたかったが
今どきのすぐに剥がせるタイプのラベルでなかったのが残念。

2026-02-13
用途:
大型トラクターの燃料購入の為に
菊池農産 様 (農・林・水産業)

肉厚で.20リッターの わりに高さがなくて.幅があり.倒れる心配がない. からいいですね。

対象商品:
61504468
2026-01-28
用途:
タイヤショベルの給油時

灯油タンクに比べて横長なので扱いやすい。
給油ホースの収納場所を考えてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
61504468
2025-10-05
用途:
重機への燃料供給
不動産業

普通のポリタンク。ジャバラまでつけてくれている。(取手に差し込んで保持しておくことになる)「軽油」のシールが付いていると便利だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-05
用途:
ユンボの給油
建設業・工事業

ノズル収納した時穴が空いている状態なんで?ノズルのキャップが欲しい

3人が参考にしています
2025-03-03
用途:
トラクタ用軽油の購入・運搬の為
農・林・水産業

近所のGSが青い灯油用ポリタンクへの軽油販売がNGになる・・・と言う事で緑色ポリを購入しました。
従来品(?)と比べて背が低く、横幅が広いです。保管スペースが微妙に増えます。
複数個購入したのですが、ノズルがそれぞれに付いています。
ノズルは今まで使用していたものが使えるので、不要と言えば不要なのですが、ノズルは別売りにして50円でも100円でも安くしてもらえると良いと思います。

4人が参考にしています
2025-06-06
用途:
機械の燃料購入時

燃料スタンドで法改正のために緑色のタンク以外の給油ができなくなったために購入しました

2025-05-27
用途:
軽油保管

メタル容器でないので給油を断られるかと思いましたが
給油してもらえました。所謂石油保管容器よりは丈夫な印象ですが、紫外線耐性わかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズルの先端にネジ溝がありますが、そのネジ溝に合うキャップのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
1人が参考にしています
2022-07-21
質問:
ガソリンを入れて使用できますか。
回答:
ガソリンは絶対に入れないでください。
2022-07-21
質問:
軽油用と刻印されていますか。
回答:
側面に軽油用の刻印がございます。
2人が参考にしています
2022-07-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする