曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容曲尺 平ぴた 15cmとのセット品です。 注文コード61504583 品番12482
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はセット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 セット内容曲尺 平ぴた 15cmとのセット品です。 寸法(mm)236×125×15 シルバー 幅(cm)15 目盛表裏同目 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61504583 12482 20929468 12482(校正証明:一般) 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目 シンワ測定 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目 シンワ測定 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
1人が参考にしています
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする