曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容曲尺 厚手広巾15cmとセット品です。 注文コード61504608 品番12485
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はセット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 セット内容曲尺 厚手広巾15cmとセット品です。 寸法(mm)236×125×15 シルバー 幅(cm)15 目盛表裏同目 8段目盛 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61504608
2023-03-05
用途:
機械のメンテナンス 、ケガキ、測定

ストッパーがアルミダイキャスト製なので頑丈 動きもスムーズ。
又、バーニアがついているので 0.1o単位まで測定できるところが良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする