突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61504705 品番73561
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。

用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。 対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛 材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 タイプ標準タイプ 製品質量(g)35 本体サイズ(mm)275×16×10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61504705
2024-07-14
用途:
割き定規として
小西設備 様 (建設業・工事業)

薄物の割き作業時に丸鋸の刃が触れて傷が入ってしまいました。本体ごと交換かなと調べていたところ、突き当てだけ売っていたので助かりました。
工具類も部品で交換できるというのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする