シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度その他関連用品
突き当て ロングタイプ Tスライド スリムシフトシリーズ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61504714
品番
73562
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長い突き当てで安定した切断・切り出しが出来ます。Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
用途
Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。
対応製品
Tスライド スリムシフト 2併用目盛
材質
突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
タイプ
ロングタイプ
製品質量(g)
50
本体サイズ(mm)
375×16×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。