回転アイボルト スターポイント キーツキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 注文コード61505536 品番VRS-F-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

ねじの呼びM8 基本使用荷重(t)0.3 自重(kg)0.12 寸法T(mm)35 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法G(mm)30 寸法I(mm)16.3 寸法K(mm)47 寸法L(mm)12 寸法N(mm)6 トルク(N・m)10 用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※相手面に密着させて使用して下さい。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする