※2型固定

KSコ型クランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61505807 品番1301219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。

タイプ2型固定 規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0〜40
注意
※取付は原則として2個で1セットです。
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3〜44.1N・m(350〜450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26947567
2020-11-24
用途:
単管パイプに看板を設置するために購入しました。
阪本農園 様 (農・林・水産業)

単管パイプに大看板を取り付けるために購入しました。看板を固定することが出来ました。

対象商品:
26947585
2020-09-09
用途:
足場の金具に
その他業種

夫が足場の棒を止めるのに使いました。ごっついですね。でもしっかり留まっているので頑丈そうです。

2019-09-21
用途:
機械メンテ足場組

1型自在を購入したが、後からでもボルトを外せば2型に出来て急な変更に対応できよかった。

対象商品:
26947585
2018-02-22
用途:
ベランダに屋根(波板)をつける部品の1つ
農・林・水産業

物干しにクランプ装着。
クランプにパイプを固定。
パイプに垂木クランプを装着。
垂木に波板を装着。
ベランダに屋根がついた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする