※代表画像

3100-B-3X32AT-L20 トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所 61506604 3100-B-3X32AT-L20 トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所 61506604 3100-B-3X32AT-L20 トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所 61506604

トリムシール 3100シリーズTPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61506604 品番 3100-B-3X32AT-L20
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております

適合板厚3.2mm用 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 長さ(m)20 板厚t(mm)2.4〜4.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする