曜日別特売
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034

KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034
KBMHCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507034

ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3個)注文コード61507034品番KBMHCZ3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,717
販売価格(税別)
4,288

・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。
・【注意】熱湯/温水は使用しないでください
・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ)
・炭酸塩硬度の除去率が50%向上*
*DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。
・硬水、超硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)

仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.131高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力8項目除去
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする