オリエンタルモーター
電動スライダ EASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61508405
品番
EAS6X-D020-ARAK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,400
この商品は
9999
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルタイプ
Xタイプ
入力電源(V)
DC24/48
ケーブル長(m)
2
駆動方式
ボールねじ
押し当て力(N)
400
シリーズ
EAS6
ストローク(mm)
200
リード(mm)
12
モータータイプ
片軸シャフト
適合モーター
ARシリーズ
繰返し精度(mm)
±0.02
平行度(mm)
(走り)0.03
移動量(mm)
(最小)0.01
許容モーメント(N・m)
(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0
最大可搬質量(水平)(kg)
30
最大可搬質量(垂直)(kg)
-
推力(N)
200
保持力(N)
200
最高速度(mm/s)
600
ドライバ種類
パルス列入力
モーター取付方向
ストレート
センサレール
センサレール付