コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 流量計その他関連用品
流量計
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61512616
品番
RK1000-10-S-1/8-AR-3L/MIN
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ブロック:SUS304
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
100
最大流量
3L/min
目盛
10:1
精度
±5%F.S.
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
60
適合流体
Ar
材質(接液部)
SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)