曜日別特売

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード61514102品番EAS6LX-D065-ARMK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,200
テーブルタイプXタイプ入力電源(V)DC24/48ケーブル長(m)1駆動方式ボールねじ押し当て力(N)400シリーズEAS6ストローク(mm)650リード(mm)12モータータイプ電磁ブレーキ付適合モーターARシリーズ繰返し精度(mm)±0.02平行度(mm)(走り)0.03移動量(mm)(最小)0.01許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0最大可搬質量(水平)(kg)30最大可搬質量(垂直)(kg)15推力(N)200保持力(N)200最高速度(mm/s)600ドライバ種類パルス列入力モーター取付方向左折返しセンサレールセンサレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする