Magnetic ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)15 注文コード61514576 品番VV-Z5-Mag
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る

Magnetic ワイヤレスチャージャー

用途マグネットタイプ ワイヤレス充電器 仕様●充電コネクタ:USB Type-C 寸法(mm)102.7(L)×72.7(W)×29.5(H) タイプType Z5(360°回転 折り畳み式充電器) 出力(W)15 規格Qi 入力9V/2A〜 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【Magsafe対応】マグネット ワイヤレス充電 iPhone12以降対応。保護ケースご使用の場合はmagnet対応ケースをご利用ください。
※iPhone 8〜11シリーズはMagsafe(マグネット充電)非対応ですが、ワイヤレス充電には対応しています。マグネットで固定はできませんがワイヤレスで充電は可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする