Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの モバイルバッテリー/充電器
Vodaviewの ワイヤレス充電器
Magnetic ワイヤレスチャージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
iPhone:15/10/7.5/5・Watch:2.5・AirPods:3
注文コード
61514585
品番
VV-Z6-Mag
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Magnetic ワイヤレスチャージャー
用途
マグネットタイプ ワイヤレス充電器
仕様
●充電コネクタ:USB Type-C
寸法(mm)
72(L)×72(W)×19.5(H)
色
黒
タイプ
Type Z6(iPhone・AirPods・Apple Watch対応 コンパクトサイズ折り畳み式充電器)
出力(W)
iPhone:15/10/7.5/5・Watch:2.5・AirPods:3
規格
Qi
入力
9V/2A〜
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【Magsafe対応】マグネット ワイヤレス充電 iPhone12以降対応。保護ケースご使用の場合はmagnet対応ケースをご利用ください。
※iPhone 8〜11シリーズはMagsafe(マグネット充電)非対応ですが、ワイヤレス充電には対応しています。マグネットで固定はできませんがワイヤレスで充電は可能です。