Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの コネクタ/変換ケーブル
Vodaviewの Type-C変換アダプタ
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メス形状
RJ45
注文コード
61514594
品番
VV-UCRJS-AL
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
メス形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途
USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
仕様
●規格(USB-C):〔USB2.0/3.0/3.1/3.2/4〕〔Thunderbolt3/4〕●転送速度:10/100/1000Mbps
タイプ
LAN接続アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
LAN設定
自動接続
オス形状
USB Type-C
メス形状
RJ45