Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの コネクタ/変換ケーブル
Vodaviewの Type-C変換アダプタ
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メス形状
VGA
注文コード
61514610
品番
VV-UCVG-SV
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
この商品は
メス形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途
USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
仕様
●規格(USB-C):〔USB2.0/3.0/3.1/3.2/4〕〔Thunderbolt3/4〕●規格(VGA):VESA VGA
タイプ
VGA表示機器接続アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状
USB Type-C
メス形状
VGA