コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メス形状HDMI 注文コード61514619 品番VV-UCHD-SV
販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820
この商品はメス形状など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ

用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 仕様●HDCP:1.4/2.2●規格(HDMI):HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応●規格(USB-C):〔USB2.0/3.0/3.1/3.2/4〕〔Thunderbolt3/4〕 タイプHDMI表示機器接続アダプタ(4K 30Hz対応) RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする