Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの USBハブ
USB-C ミニDock アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
コネクタ形状
USB Type-C(オス) ー USB-A OTG(メス)・USB Type-C 充電用(メス)
注文コード
61514655
品番
VV-UCOTGPD-W
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・コネクタ形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ
用途
USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
仕様
●充電:USB Type-C(USB-PD) 18W●規格(USB Type-C):USB-PD 18W(データ通信には対応していません)●規格(USB-A):USB3.0 OTG(5Gbps)
色
白
質量(g)
13
タイプ
充電・同期接続
コネクタ形状
USB Type-C(オス) ー USB-A OTG(メス)・USB Type-C 充電用(メス)
寸法(cm)
39.5×39.5×4
全長(cm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応