用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
仕様●充電:USB Type-C(USB-PD) 60W●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0●規格(オーディオ):3.5mmステレオジャック
色シルバー(ケース部)
質量(g)13
タイプ充電・オーディオ接続
コネクタ形状USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C 充電用(メス)
寸法(cm)3.34×2.95×0.9
全長(cm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応