USB-C ミニDock アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C 充電用(メス) 注文コード61514680 品番VV-UCAUPD-W
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・コネクタ形状など5種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ

用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 仕様●充電:USB Type-C(USB-PD) 60W●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0●規格(オーディオ):3.5mmステレオジャック 質量(g)10 タイプ充電・オーディオ接続 コネクタ形状USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C 充電用(メス) 寸法(cm)33×4.28×3.5 全長(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする