ニバス
ニバスの 収納家具
ニバスの 収納ボックス
ニバスの バスケット
ワイヤーバスケットY-106シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61514725
品番
Y-106 D
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
衣類、タオルなど軽荷重用のバスケットです。
材質
スチール
幅(mm)
395
色
WH
高さ(mm)
90
奥行(mm)
490
仕上
ポリエチレン耐候密着コーティング
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません